Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guttaperchamesser mit Schutzisolierung, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1326
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1326
EAN/GTIN:
     4042146541616
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit stabiler Klinge
  • bogenförmige Schneide
  • Sicherheitsgriff aus zähelastischem und schlagfestem Kunststoff
  • mit Schutzkappe
Weitere Informationen:
Breite B:
12.0 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
85 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.1326
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenform:
bogenförmig
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
50,0 mm
Zubehör:
mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: kabelmesser ks tools, abisolier messer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.