Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Stecknuss mit Schutzisolierung, lang, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1334
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1334
EAN/GTIN:
     4042146325872
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
kstools sechskant-steckschlüsselein...
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
26.0 mm
Durchmesser D2:
21.0 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
117.1334
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
94.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
10 mm
Norm:
DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1333
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.