Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Steckschlüssel mit Schutzisolierung, 11 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1727
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1727
EAN/GTIN:
     4042146541838
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7440
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zur Aufnahme von besonders langen Gewindebolzen
  • aus Präzisions-Stahlrohr
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
20.0 mm
Gewicht [g]:
430 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1727
Länge T-Griff I:
165 mm
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
300 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
11 mm
Norm:
DIN 7440, IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1725
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.