Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" T-Griff-Steckschlüssel mit Schutzisolierung, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1743
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1743
EAN/GTIN:
     4042146541999
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit Magnet
  • für Bits nach DIN 3126 - C 6,3
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
14 mm
Gewicht [g]:
166 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
117.1743
Länge T-Griff I:
110 mm
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
120 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in Zoll:
1/4 "
Norm:
IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1743
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.