Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Torx-E-Stecknuss mit Schutzisolierung, E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2353
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2353
EAN/GTIN:
     4042146749487
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • Torx-E
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
23 mm
Durchmesser D2:
17 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
117.2353
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
55 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
E10
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.2353
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, torx nuss ks tools, stecknuss außen-torx, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.