Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Torx-Stiftschlüssel mit Schutzisolierung, T20, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2414
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2414
EAN/GTIN:
     4042146749937
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)
  • Torx
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • massive Ausführung
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
5 mm
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
117.2414
Länge T-Griff I:
103 mm
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
120 mm
Teillänge L2 in mm:
13 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
brüniert
Norm:
IEC 60900
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T20
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.2412
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bitschrauber, Elektrikerwerkzeug, Sicherheitsbit, VDE, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.