Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Stecknuss mit Schutzisolierung, XL, 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.3858
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3858
EAN/GTIN:
     4042146325568
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser D1:
23 mm
Durchmesser D2:
29 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
117.3858
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
135 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
17 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.3853
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12-kant-steckschlüsseleinsatz 3/8, 12 kant steckschlüsseleinsatz, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.