Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Stecknuss mit Schutzisolierung, lang, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.3882
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3882
EAN/GTIN:
     4042146542576
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser D1:
22 mm
Durchmesser D2:
30.5 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
117.3882
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
80 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
19 mm
Norm:
DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil 3:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1090
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.