Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser mit Schutzisolierung und gerader Klinge, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.5602
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.5602
EAN/GTIN:
     4042146910320
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit stabiler, teilisolierter und gerader Klinge
  • gerade Schneide
  • Sicherheitsgriff aus zähelastischem und schlagfestem Kunststoff
  • mit Schutzkappe
Weitere Informationen:
Breite B:
30 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
142 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.5602
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenform:
gerade
Gesamtlänge L in mm:
200 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
50,0 mm
Zubehör:
mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: kabelmesser ks tools, abisolier messer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.