Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Wallbox
>
E-Auto-Ladekabel
>
Artikel
efuturo mobile Ladestation mit Typ 2 Ladekabel, 1 Phase, bis zu 3,7 kW, bis zu 16 A, 230 V, Mode 2, Schuko-Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-117.7605
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
117.7605
EAN/GTIN:
4042146865200
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
mobile Ladestation nach EN 61851-21-2: 2017
für Elektro- und Hybridfahrzeuge
Typ 2 (IEC 62196-2)
Schuko-Stecker
bis zu 3,7 kW Ladeleistung
bis zu 16 A (einphasig)
230 V / 50 Hz
Mode 2
Ampere einstellbar: 10 oder 16 Ampere
Fehlerstrom-Schutzschalter RCD Typ A
mit Überhitzungsschutz
1,30 Meter Kabellänge vor dem Gehäuse
4,00 Meter Kabellänge nach dem Gehäuse
CE und RoHS zertifiziert
Die efuturo mobile Ladestation zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise als platzsparende Ladestation für Elektro- und Hybridfahrzeuge aus. Durch die integrierte LED-Anzeige ist die mobile Ladestation einfach zu bedienen und liefert auf einen Blick Informationen über den Ladestatus oder mögliche Fehlermeldungen. Die Ampere lassen sich mit 10 und 16 A einstellen. Das hochwertige Kunststoffgehäuse eignet sich für einen sicheren Betrieb der mobilen Ladestation im Innen- wie auch Außenbereich. Der ergonomisch geformte Typ 2 Ladestecker, und das hochwertige und langlebige Kabel mit insgesamt 5,50 Meter Aktionsradius verbindet die mobile Ladestation schnell und unkompliziert mit Ihrem Elektro- oder Hybridfahrzeug.
Nach kurzer Kommunikation von mobiler Ladestation und Fahrzeug beginnt das Laden der Fahrzeugbatterie. Mit ihr ist es möglich die Ladezeit bedeutend zu reduzieren. Während der Ladezyklus für einen Renault Zoe an einer Haushaltssteckdose (2,3 kW) ca. 25 Stunden benötigt, sind es bei einer 3,7 kW mobilen Ladestation noch ca. 16 Stunden.
Weitere Informationen:
Abmessung Gehäuse (HxBxT):
56 x 105 x 245 mm
Betriebstemperatur:
- 40° bis + 75°C
DC Fehlerstromerkennung:
Nein
Einstellung Ampere:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Hersteller:
KS Tools
Herstellernummer:
117.7605
Kabelfarbe:
schwarz
Kabellänge:
5,30 Meter insgesamt
Kabelform:
gerade
Kabelquerschnitt:
3* 2,5 mm² + 1* 0,5 mm²
Kommunikation:
(IEC 61851-1): Mode 2
Ladezeit einstellbar:
Nein
Ladeleistung:
bis zu 3,7 kW
Lademodus:
Mode 2
Ladestart Verzögerung:
Nein
Modell efuturo:
efuturo mobile Ladestation mit Typ 2 Ladekabel, 1 Phase, bis zu 3,7 kW, bis zu 16 A, 230 V, Mode 2, Schuko-Stecker
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Norm:
EN 61851-21-2: 2017
Paarungszyklen:
bis zu 10.000
Schutzklasse:
IP 66
Spannung:
230 V / 50 Hz
Spannung Stecker:
230 V
Stecker fahrzeugseitig:
Typ 2
Stecker netzseitig:
Schuko-Stecker
Stromstärke:
max. 16 Ampere (1-phasig)
Stromzähler:
Nein
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/ZFI9kzJcvEk
Zertifizierung:
CE, RoHS
Zugangsschutz:
ohne
... >
Hybrid- / Hochvoltwerkzeuge
>
Mobile Ladestationen
>
230 V
Weitere Suchbegriffe:
Ladekabel für Elektrofahrzeuge
,
Verlängerungskabel Wallbox
,
Wallbox-Verlängerungsleitung
,
Wallboxverlängerungskabel
,
E-Auto-Ladestation mobil
,
Elektroauto-Ladestation mobil
,
Schuko-Stecker
,
Schukostecker
,
Schutzkontakt-Stecker
,
Schutzkontakt-Zentralstecker
,
e-auto-ladekabel 3,6 kw
,
e auto ladekabel
,
ip66 schuko-stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 263,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,92*
€ 358,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,49*
€ 313,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen