Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Isolierte Umschaltknarre, 72 Zahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.3800
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.3800
EAN/GTIN:
     4042146696484
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / 1174 mit Kugelarretierung
  • in Anlehnung an DIN 7449
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit umschaltbarem 72-Zahn Ratschenkopf
  • mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
118.3800
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 7449, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Kopfhöhe (A):
65.0 mm
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.