Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Klemmen-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1200
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1200
EAN/GTIN:
     4042146015704
  • zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen von 10,0 mm (3/8“) bis 45,0 mm (1.3/4“)
  • stufenlose Durchfluss-Regulierung, feinfühlige Durchfluss-Regulierung oder gänzliches Stoppen des Durchflusses
  • der Schlauch wird breitflächig gegen den stabilen Stahlhaken gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
  • mit schwenkbarem Klemmflügel aus Metall
  • ideal bei Wartungsarbeiten mit Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
  • schützt vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
  • temperaturbeständig bis 160 °C
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
420 g
Herstellernummer:
122.1200
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
122.1201
ab € 3,52*
Sonstiges
KS Tools
122.1202
ab € 4,31*
Sonstiges
KS Tools
122.1203
ab € 5,49*
Sonstiges
KS Tools
122.1204
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.