Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemme max. Ø 25 mm (1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1203
EAN/GTIN:
     4042146015742
Suchbegriffe:
Dosier-Schlauchklemmen
Quetschhahn-Schlauchklemme
dosier schlauchklemmen
  • zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen
  • stufenlose Durchfluss-Regulierung, feinfühlige Durchfluss-Regulierung oder gänzliches Stoppen des Durchflusses
  • der Schlauch wird breitflächig gegen den stabilen Stahlhaken gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
  • mit schwenkbarem Klemmflügel aus Metall
  • ideal bei Wartungsarbeiten mit Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
  • schützt vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
  • temperaturbeständig bis 160 °C
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
25,0 mm
Gewicht [g]:
96 g
Herstellernummer:
122.1203
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.