Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Stockschraubendreher, magnetisch, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-122.3012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.3012
EAN/GTIN:
     4042146016046
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
ks tools bolzenausdreher
bolzenausdreher
  • magnetischer Stockschraubendreher mit 1/4" Bitaufnahme für Akkuschrauber
  • für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Stockschrauben:
M12
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
140 g
Höhe H:
26.0 mm
Herstellernummer:
122.3012
Gesamtlänge L in mm:
76.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Sechskantantrieb in Zoll:
1/4 "
Variantenartikel:
122.3006
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bitschrauber, Sanitärwerkzeug, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.