Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraubendreher mit SDS-Aufnahme, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-122.3020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.3020
EAN/GTIN:
     4042146167083
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher
  • Stockschraubendreher für Maschinen mit SDS-Aufnahme
  • für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Stockschrauben:
M10
Aufnahme:
SDS-Aufnahme
Gewicht [g]:
150 g
Höhe H:
26.0 mm
Herstellernummer:
122.3020
Gesamtlänge L in mm:
99.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
122.3016
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bitschrauber, Sanitärwerkzeug, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.