Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraubendreher mit SDS-Aufnahme, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-122.3022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.3022
EAN/GTIN:
     4042146167090
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher
  • Stockschraubendreher für Maschinen mit SDS-Aufnahme
  • für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Stockschrauben:
M12
Aufnahme:
SDS-Aufnahme
Gewicht [g]:
180 g
Höhe H:
29.0 mm
Herstellernummer:
122.3022
Gesamtlänge L in mm:
101.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
122.3016
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bitschrauber, Sanitärwerkzeug, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.