Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Paßdorn, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2178
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2178
EAN/GTIN:
     4042146549223
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • in der ganzen Länge gehärtet
  • Kegel geschliffen
  • Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser S in mm:
13 mm
Durchmesser Spitze D in mm:
5 mm
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
129.2178
Gesamtlänge L in mm:
120 mm
Material1:
Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Material2:
gehärtet
Variantenartikel:
129.2177
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.