Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Durchschlag, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2190
EAN/GTIN:
     4042146549346
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • in der ganzen Länge gehärtet
  • Kegel geschliffen
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser S in mm:
13 mm
Durchmesser Spitze D in mm:
6 mm
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
129.2190
Gesamtlänge L in mm:
200 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gehärtet
Variantenartikel:
129.2189
Weitere Suchbegriffe: durchschläger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.