Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietkopfsetzer, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2203
EAN/GTIN:
     4042146549476
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
nietkopfsetzer 6 mm
nietkopfsetzer
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • geeignet für Nieten nach DIN 660
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser S in mm:
16 mm
Durchmesser Niete mm:
6 mm
Gewicht [g]:
175 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
129.2203
Gesamtlänge L in mm:
110 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
129.2199
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.