Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietzieher und Kopfmacher, kombiniert, 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2215
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2215
EAN/GTIN:
     4042146549681
Suchbegriffe:
Nietenauszieher
Nietzieher
nietzieher
  • 8-kant
  • Schlagkopf vergütet
  • lackiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
30 mm
Durchmesser Niete mm:
7 mm
Gewicht [g]:
330 g
Handgriff:
ohne Griff
Höhe H:
15 mm
Herstellernummer:
129.2215
Gesamtlänge L in mm:
120 mm
Material1:
Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Variantenartikel:
129.2210
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.