Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietzieher und Kopfmacher, kombiniert, 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2217
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2217
EAN/GTIN:
     4042146549704
Suchbegriffe:
Nietenauszieher
Nietzieher
nietzieher
  • 8-kant
  • Schlagkopf vergütet
  • lackiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
40 mm
Durchmesser Niete mm:
9 mm
Gewicht [g]:
950 g
Handgriff:
ohne Griff
Höhe H:
25 mm
Herstellernummer:
129.2217
Gesamtlänge L in mm:
160 mm
Material1:
Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Variantenartikel:
129.2210
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.