Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlocheisen, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2306
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2306
EAN/GTIN:
     4042146548592
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Henkellocheisen-Satz
  • nach DIN 7200 Form B
  • kräftig geschmiedete Form
  • Pfeife blank geschliffen
  • zum Lochen und Herstellen von Dichtungen und Dichtringen
  • innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
  • rot lackiert
  • Schneide gehärtet
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
6.0 mm
Gewicht [g]:
56 g
Herstellernummer:
129.2306
Gesamtlänge L in mm:
115 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7200 Form B
Variantenartikel:
129.2302
Weitere Suchbegriffe: Locheisen-Satz, Locheisensatz, henkellocheisen 6mm, henkellocheisen, ks tools locheisen, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.