Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietzieher, 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2405
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2405
EAN/GTIN:
     4042146549575
Suchbegriffe:
Nietenauszieher
Nietzieher
nietzieher
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • geeignet für Nieten nach DIN 660 / 661 / 662 / 674
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser S in mm:
16 mm
Durchmesser Niete mm:
7 mm
Gewicht [g]:
190 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
129.2405
Gesamtlänge L in mm:
120 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
129.2400
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.