Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Nietwerkzeug
>
Nietzieher
>
Nietziehersatz
>
Artikel
Nietzieher-Satz, 5-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-129.2420
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
129.2420
EAN/GTIN:
4042146549612
Suchbegriffe:
Nietzieher-Satz
Nietziehersatz
nietzieher satz
nach DIN 7200 Form B
geeignet für Nieten nach DIN 660 / 661 / 662 / 674
kräftig geschmiedete Form
Pfeife blank geschliffen
zum Lochen und Herstellen von Dichtungen und Dichtringen
innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
Schaft bearbeitet
rot lackiert
Schneide gehärtet
Spezial-Werkzeugstahl
in Kunststoffhalter
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
520 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
129.2420
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gehärtet
Norm:
DIN 7200 Form B
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffhalter
... >
Handwerkzeuge
>
Meissel
>
Nietbearbeitungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nietzieher, 2mm
KS Tools
129.2400
ab € 4,55*
Sonstiges
Nietzieher, 3mm
KS Tools
129.2401
ab € 4,55*
Sonstiges
Nietzieher, 4mm
KS Tools
129.2402
ab € 5,12*
Sonstiges
Nietzieher, 5mm
KS Tools
129.2403
ab € 6,03*
Sonstiges
Nietzieher, 6mm
KS Tools
129.2404
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen