Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-129.5029
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.5029
EAN/GTIN:
     4042146018064
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
  • variable Zahnteilung
  • rechtsschneidend
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • gute Spanabfuhr
  • HSS Bi-Metall
  • Schnitttiefe bis max. 38 mm

Ideal geeignet für unlegierten Stahl bis 700 N/mm² Festigkeit, Gips-, Leichtbau-, Faser- und Sperrholzplatten sowie Holzverarbeitung, Bunt- und Leichtmetalle.
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
29.0 mm
Durchgangsmaße:
PG21
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
129.5029
Material1:
HSS Bi-Metall
Rohrgrösse in Zoll:
1.1/8 "
Schneidrichtung:
rechts
Schnittiefe:
36.0 mm
Variantenartikel:
129.5014
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.