Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Lochsägen-Satz, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-129.5575
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.5575
EAN/GTIN:
     4042146168394
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
  • inklusive Lochsägenaufnahmen
  • mit Integralverschluss
  • hochfeste Scharniere
  • variable Zahnteilung
  • rechtsschneidend
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • gute Spanabfuhr
  • HSS Bi-Metall

Ideal geeignet für unlegierten Stahl bis 700 N/mm² Festigkeit, Gips-, Leichtbau-, Faser- und Sperrholzplatten sowie Holzverarbeitung, Bunt- und Leichtmetalle.
Für den Einsatz im Bereich Sanitär.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
geeignet für Sanitär
Gewicht [g]:
1380 g
Herstellernummer:
129.5575
Material1:
HSS Bi-Metall
Schneidrichtung:
rechts
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-set bi-metall, lochsägen set, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
129.5019
ab € 2,72*
Sonstiges
KS Tools
129.5022
ab € 3,26*
Sonstiges
KS Tools
129.5029
ab € 3,63*
Sonstiges
KS Tools
129.5038
ab € 5,18*
Sonstiges
KS Tools
129.5044
ab € 5,18*
Sonstiges
KS Tools
129.5051
ab € 6,09*
Sonstiges
KS Tools
129.5057
ab € 6,45*
Sonstiges
KS Tools
129.5505
ab € 4,54*
Sonstiges
KS Tools
129.5502
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.