Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Lochsäge
>
Lochsägenset
>
Artikel
Universal-Lochsägen-Satz, 15-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-129.5580
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
129.5580
EAN/GTIN:
4042146168370
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
inklusive Lochsägenaufnahmen und Verlängerung
mit Integralverschluss
hochfeste Scharniere
variable Zahnteilung
rechtsschneidend
hohe Rundlaufgenauigkeit
gute Spanabfuhr
HSS Bi-Metall
Ideal geeignet für unlegierten Stahl bis 700 N/mm² Festigkeit, Gips-, Leichtbau-, Faser- und Sperrholzplatten sowie Holzverarbeitung, Bunt- und Leichtmetalle.
Für den Einsatz in den Bereichen Elektrik, Sanitär, Installateur- und Heizungsbau.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Gewicht [g]:
3490 g
Herstellernummer:
129.5580
Material1:
HSS Bi-Metall
Schneidrichtung:
rechts
Teile im Satz:
15 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/0hA9Gm1RHiA
... >
Handwerkzeuge
>
Zerspanungswerkzeuge
>
Lochsägen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersägenset
,
lochsägen-satz hss
,
lochsägen satz
,
Bohren
,
Bohrer
,
Sägen
,
Zerspanung
,
Zerspanen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 19mm
KS Tools
129.5019
ab € 2,72*
Sonstiges
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 22mm
KS Tools
129.5022
ab € 3,26*
Sonstiges
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 25mm
KS Tools
129.5025
ab € 3,25*
Sonstiges
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 29mm
KS Tools
129.5029
ab € 3,63*
Sonstiges
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 32mm
KS Tools
129.5032
ab € 6,08*
Sonstiges
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 35mm
KS Tools
129.5035
ab € 4,55*
Sonstiges
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 38mm
KS Tools
129.5038
ab € 5,17*
Sonstiges
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 44mm
KS Tools
129.5044
ab € 5,16*
Sonstiges
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 51mm
KS Tools
129.5051
ab € 6,08*
Sonstiges
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 57mm
KS Tools
129.5057
ab € 6,46*
Sonstiges
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 64mm
KS Tools
129.5064
ab € 7,34*
Sonstiges
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 68mm
KS Tools
129.5068
ab € 7,92*
Sonstiges
Lochsägen-Aufnahmehalter, Schaft 11mm, Ø 32-152mm
KS Tools
129.5505
ab € 4,54*
Sonstiges
Lochsägen-Aufnahmehalter, Schaft 9,5mm, Ø 14-30mm
KS Tools
129.5502
ab € 2,72*
Sonstiges
Verlängerung für Lochsägen, 300mm
KS Tools
129.5520
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen