Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Umsteckknarre, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-130.1000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     130.1000
EAN/GTIN:
     4042146019566
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • für die Verwendung der Stufenschlüssel
  • ergonomischer 2-Komponentenhandgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
130.1000
Länge mm:
270 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Stufenschlüssel, Durchsteckknarre, Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, ks tools ratschenschlüssel, stufenschlüssel, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.