Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Durchsteckvierkant, beidseitig verwendbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-130.1001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     130.1001
EAN/GTIN:
     4042146019573
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • beidseitig verwendbar
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Funktions-Attribut 1:
beidseitig mit Schnellverriegelung
Gesamtlänge mm:
38 mm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
130.1001
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Durchsteckvierkant, Verbindungsvierkant, durchsteckvierkant 1/2, knarren ringschlüssel, ks-tools knarrenringschlüssel, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.