Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsaugheber,80kg, Doppelgelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.1008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.1008
EAN/GTIN:
     4042146398180
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber ks tools
saugheber
  • mit stabilem Handgriff
  • die Saugnäpfe passen sich jeder glatten Oberfläche an und sind durch zwei Schnell-Lösehebel einfach bedienbar
  • ideal für gewölbte Autoscheiben
  • zum Heben, Tragen und Halten
  • geeignet für alle Materialien mit gasdichter Oberfläche
  • alle Metallteile aus rostfreiem Stahl, dadurch auch Einsatz in Schwimmbädern, Außenbaustellen oder in maritimen Bereichen möglich
  • schnelles, einfaches und fachgerechtes Arbeiten
  • gut geeignet zum Transport unhandlicher Gegenstände
  • max. 80 kg Tragkraft
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Köpfe:
2
Anwendungsbereich Werkzeug:
für Autoscheiben-Montage
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
1010 g
Herstellernummer:
140.1008
Material1:
Spezial-Kunststoff
Saugteller Durchmesser in mm:
150.0 mm
Tragkraft in kg:
80.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.