Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlackehammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.1220
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.1220
EAN/GTIN:
     4042146549971
Suchbegriffe:
Schlackenhammer
Schweißerhammer
Schweißerhämmer
Schweißerpickhammer
  • DIN 5133
  • mit Stahlrohr-Stiel
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
360 g
Breite Hammerbahn in mm:
15.0 mm
Herstellernummer:
140.1220
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
295.0 mm
Teillänge L2 in mm:
155.0 mm
Material1:
Stahlrohr
Norm:
DIN 5133
Stielart:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: schlackenhammer mit stahlrohrstiel, schlackenhammer, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.