Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbeil mit Fiberglasstiel, 800g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-140.1239
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.1239
EAN/GTIN:
     4042146549940
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil
  • DIN 5131
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Klinge blank geschliffen
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Beilkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1232 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
800 g
Breite Hammerbahn in mm:
40 mm
Herstellernummer:
140.1239
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
350.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
110.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 5131
Stielart:
Fiberglas
Weitere Suchbegriffe: Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.