Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipserbeil, 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2004
EAN/GTIN:
     4042146020012
Suchbegriffe:
Dachdeckerbeil
Gipserbeil
Gipserhammer
Hammerbeil
  • mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Klinge blank geschliffen, Bahn scharriert
  • Hammerkopf mit Nagelzieher
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
900 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
600 g
Breite Hammerbahn in mm:
27 mm
Herstellernummer:
140.2004
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
330.0 mm
Teillänge L2 in mm:
180.0 mm
Teillänge L3 in mm:
70.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stielart:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Lattbeil, gipserbeil 600g, gipserbeil, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.