Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbeil mit Hickorystiel, 800g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2063
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2063
EAN/GTIN:
     4042146020203
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil
  • DIN 5131
  • mit geschweiftem Hickory-Stiel
  • Stiel mit Rundkeil doppelt fixiert
  • geschmiedete Ausführung
  • Klinge blank geschliffen
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Beilkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1040 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
800 g
Breite Hammerbahn in mm:
45 mm
Herstellernummer:
140.2063
Handgriffnummer:
140.2068
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
380.0 mm
Teillänge L2 in mm:
17.0 mm
Teillänge L3 in mm:
115.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 5131
Sicherheitskeil:
140.5405
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
140.2062
Weitere Suchbegriffe: Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.