Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ausbeulhammer-Satz, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2080
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2080
EAN/GTIN:
     4042146623923
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
  • ideal geeignet zur Bearbeitung von Beulen in der Karosserie
  • mittels Vakuum entsteht ein Unterdruck und die Saugteller saugen sich an der Karosserie fest und Beulen können leicht rausgezogen werden
  • Druckluftregulierung über Kugelhahn
  • inklusive 3 auswechselbaren Saugtellern und 1 Zughaken
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Abzugskraft:
bis zu 100 Kg kg
Anschlussgewinde:
1/4"
Anwendungsbereich allgemein:
zum Ausbeulen von Karosserie
Betriebsdruck in bar:
6 - 8 bar
Gewicht [g]:
4500 g
Gleithammergewicht Kg:
1,2 kg
Herstellernummer:
140.2080
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
min. Schlauchdurchmesser:
1/4" - 6,35 mm
Teile im Satz:
5 -tlg.
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/FCaKxR11-Bc
Weitere Suchbegriffe: ausbeulhammer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2083
ab € 131,36*
Sonstiges
KS Tools
140.2085
ab € 23,89*
Sonstiges
KS Tools
140.2086
ab € 27,43*
Sonstiges
KS Tools
140.2084
ab € 20,23*
Sonstiges
KS Tools
140.2087
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.