Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Wölbungshammer, rund/eckig, 325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2130
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2130
EAN/GTIN:
     4042146152744
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Schlichthammer
ausbeulhammer
  • Schlichthammer mit stark gewölbten Bahnen
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • mit Esche-Stiel
Weitere Informationen:
Fläche quadratische Seite:
26 x 26 mm mm
Form:
rund/eckig
Gewicht [g]:
390 g
Hammerkopfhöhe in mm:
105.0 mm
Herstellernummer:
140.2130
HRC:
50 +- 3
Kopfbefestigung:
sonstige
Länge mm:
325.0 mm
Material1:
C45
Durchmesser runde Seite in mm:
30.0 mm
Stielart:
Esche
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Karosserie, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.