Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Flachspitzhammer gewölbter Kopf, 325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2131
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2131
EAN/GTIN:
     4042146152768
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Grundsteinhammer
Mauerhammer (Stahlrohr)
Maurerhammer (Stahlrohr)
  • Schlichthammer mit einer runden, leicht gewölbten Bahn
  • Finnenseite gewölbt zum punktgenauen Ausbeulen
  • Arbeitsfläche geschliffen
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • mit Esche-Stiel
Weitere Informationen:
Form:
rund/spitz
Gewicht [g]:
460 g
Hammerkopfhöhe in mm:
140.0 mm
Herstellernummer:
140.2131
HRC:
50 +- 3
Kopfbefestigung:
sonstige
Länge mm:
325.0 mm
Material1:
C45
Durchmesser runde Seite in mm:
40.0 mm
Spitzenbreite in mm:
19.0 mm
Stielart:
Esche
Weitere Suchbegriffe: Schlosserhammer (deutsche Form), schlosserhammer (deutsche form)ks tools, ausbeulhammer, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Karosserie, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.