Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Riffelhammer fein, rund/eckig, 325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2139
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2139
EAN/GTIN:
     4042146150467
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Schlichthammer
ausbeulhammer
  • zum Spannen mit einer eckigen, grob scharrierten Bahn
  • zum Schlichten mit einer runden, leicht gewölbten Bahn
  • runde Arbeitsfläche geschliffen
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • mit Esche-Stiel
Weitere Informationen:
Fläche quadratische Seite:
38 x 38 mm mm
Form:
rund/eckig
Gewicht [g]:
490 g
Hammerkopfhöhe in mm:
100.0 mm
Herstellernummer:
140.2139
HRC:
50 +- 3
Kopfbefestigung:
sonstige
Länge mm:
325.0 mm
Material1:
C45
Durchmesser runde Seite in mm:
40.0 mm
Stielart:
Esche
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Karosserie, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.