Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Spannstifte
>
Spannstifte ohne DIN
>
Artikel
Türscharnier-Spannstift-Austreiber-Satz, 4-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-140.2190
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
140.2190
EAN/GTIN:
4042146270660
Suchbegriffe:
Spannstifte ohne DIN
Spannstifte ohne Norm
spannstifte ohne din
zur Demontage von Spannhülsen an Türscharnieren
für alle PKW- und Transportertüren
Oberfläche verzinkt
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zur Demontage von Spannhülsen an Türscharnieren
Gewicht [g]:
450 g
Herstellernummer:
140.2190
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
Oberfläche verzinkt
Teile im Satz:
4 -tlg.
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Einzelteile
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Türschaniere und Griffe
Weitere Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
Karosserie
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ausziehstift, 115mm, Ø 3,5mm
KS Tools
140.2192
ab € 3,75*
Sonstiges
Ausziehstift, 115mm, Ø 4,5mm
KS Tools
140.2193
ab € 3,97*
Sonstiges
Ausziehstift, 115mm, Ø 5,5mm
KS Tools
140.2194
ab € 4,21*
Sonstiges
Schlageisen mit PVC-Griff, 290mm
KS Tools
140.2191
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen