Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelend-Spiegel-Schraubendreher, PH0xT15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2216
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2216
EAN/GTIN:
     4042146213117
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • mit Clip für die Brusttasche
  • mit Rändelung
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
140.2216
Gesamtlänge L in mm:
120.0 mm
Material1:
Aluminium
Profil1:
PH | TORX®
Profilgrösse in PH:
PH 0
Profilgrösse:
T15 x PH0
Profilgrösse in TORX®:
T15
Variantenartikel:
140.2216
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.