Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtschneide-Satz mit gezopftem Schneiddraht, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2245
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2245
EAN/GTIN:
     4042146211328
Suchbegriffe:
Sägedraht
sägedraht
  • sehr flexibel
  • arbeitet sägend
  • bestens geeignet zum Durchtrennen von breiten und harten Kleberaupen
  • mit Stahlrohr-Hohlnadel
  • ergonomisch geformte Handgriffe
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
680 g
Herstellernummer:
140.2245
Länge in m:
22.5 m
Teile im Satz:
4 -tlg.
Zubehör:
mit Sägedraht
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2211
ab € 6,07*
Sonstiges
KS Tools
140.2210
ab € 20,28*
Sonstiges
KS Tools
140.2207
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.