Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidklinge, gerade, gekröpft, Länge 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2255
EAN/GTIN:
     4042146161968
Suchbegriffe:
KFZ-Schneidklingen
  • für den Druckluft Oszillationsschneider
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Bildbeschriftung:
B
Form:
gekröpft
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
140.2255
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Schneiden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.