Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidklinge, gebogen, gekröpft, Tiefe 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2261
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2261
EAN/GTIN:
     4042146162026
Suchbegriffe:
KFZ-Schneidklingen
  • für den Druckluft Oszillationsschneider
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Bildbeschriftung:
D
Form:
gekröpft
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
140.2261
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Tiefe in mm:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Schneiden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.