Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Airbag-Bit-Stecknuss, TB30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2301
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2301
EAN/GTIN:
     4042146223901
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • geeignet für die Montage und Demontage der Airbag-Einheit
  • optimales Erreichen der Airbag-Einheit Verschraubungen
  • Torx mit Bohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Bitstecknuss in Sonderlänge
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Anwendungsbereich allgemein:
zur De- un Montage von Airbag
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
140.2301
Länge mm:
85.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse in TORX®:
TB30
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.