Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Ziehmesseraustrenntechnik
>
KFZ-Ziehmesser
>
Artikel
Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät, 5-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-140.2360
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
140.2360
EAN/GTIN:
4042146378892
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneidesatz
Scheibenaustrenngerät
Scheibenaustrennsystem
KFZ-Ziehmesser
universal einsetzbar
ideal für den fachgerechten und schonenden Ausbau von geklebten Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
mit großer Umlenkrolle, dadurch geringerer Kraftaufwand und Minimierung der Gefahr von Drahtriss
Drahtführung unmittelbar vor der Scheibe, dadurch entfällt in den meisten Fällen die aufwendige Demontage von Verkleidungsteilen
leichte Bedienung durch Einmannbetrieb
besonders hochwertige Pumpsauger für sicheren Halt auf der Scheibe
Saugkraft pro Teller bis max. 110 kg
beweglicher Saugteller auch für stark gewölbte Scheiben
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
für Autoscheiben-Montage
Gewicht [g]:
3875 g
Herstellernummer:
140.2360
Teile im Satz:
5 -tlg.
Tragkraft in kg:
110 kg
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Austrennwerkzeuge - Geklebte Autoscheiben
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Austrennwerkzeuge - Geklebte Autoscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
scheibenaustrenngerät ks tools
,
allessauger
,
Automobilwerkzeuge
,
Autoglas
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
,
Schneiden
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 504,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,39*
€ 677,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,75*
€ 664,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,23*
€ 639,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,26*
€ 625,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,59*
€ 600,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ahle zu 140.2234
KS Tools
140.2334
ab € 20,35*
Sonstiges
Extrem hochfeste Polyethylene Austrennschnur (PE), 25 m
KS Tools
140.2309
ab € 23,08*
Sonstiges
Scheiben-Schneiddraht, 4-kant, Edelstahl, 50 m
KS Tools
140.2335
ab € 24,00*
Sonstiges
Scheibenaustrennwerkzeug, mit 2 Saugköpfen
KS Tools
140.2331
ab € 325,49*
Sonstiges
Schutzbrille-transparent, mit Ohrstöpsel
KS Tools
310.0176
ab € 9,78*
Sonstiges
Seilumlenkhalter,mit Einzelsaugkopf
KS Tools
140.2336
ab € 110,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen