Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Zugklemme mit 2 Zugrichtungen, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2410
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2410
EAN/GTIN:
     4042146328170
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • zwei Zugrichtungen
  • ideal für Karosseriereparaturen
  • massive Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
massiv
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Einspanntiefe in mm:
32 mm
Fixier-Bolzen:
M17x90
Gewicht [g]:
2130 g
Herstellernummer:
140.2410
Klauenbreite in mm:
44 mm
Länge mm:
235 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zugösenöffnung in mm:
35 x 41 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.