Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmale-Zugklemme, 255mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2415
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2415
EAN/GTIN:
     4042146328187
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • eine Zugrichtung
  • kein Verdrehen durch Sicherungsvorrichtung
  • ideal für Karosseriereparaturen
  • massive Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
massiv
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Einspanntiefe in mm:
70 mm
Fixier-Bolzen:
M14x85
Gewicht [g]:
1650 g
Herstellernummer:
140.2415
Klauenbreite in mm:
32 mm
Länge mm:
255 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ks tools schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.