Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaul-Zugklemme mit 3 Zugrichtungen, 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2450
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2450
EAN/GTIN:
     4042146328248
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • drei Zugrichtungen
  • kein Verdrehen durch Sicherungsvorrichtung
  • ideal für Karosseriereparaturen
  • massive Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
massiv
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Einspanntiefe in mm:
32 mm
Fixier-Bolzen:
M17x90
Gewicht [g]:
3400 g
Herstellernummer:
140.2450
Klauenbreite in mm:
120 mm
Länge mm:
175 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.