Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2630
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2630
EAN/GTIN:
     4042146912577
Suchbegriffe:
Drahtschneidesatz
Scheibenaustrenngerät
Scheibenaustrennsystem
Allessauger
  • universal einsetzbar
  • ideal für den fachgerechten und schonenden Ausbau von geklebten Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
  • mit großer Umlenkrolle, dadurch geringerer Kraftaufwand und Minimierung der Gefahr von Drahtriss
  • Drahtführung unmittelbar vor der Scheibe, dadurch entfällt in den meisten Fällen die aufwendige Demontage von Verkleidungsteilen
  • leichte Bedienung durch Einmannbetrieb
  • besonders hochwertige Pumpsauger für sicheren Halt auf der Scheibe
  • Saugkraft pro Teller bis max. 25 kg
  • in Kunststofftasche
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
für Autoscheiben-Montage
Gewicht [g]:
4500 g
Herstellernummer:
140.2630
Teile im Satz:
13 -tlg.
Tragkraft in kg:
110 kg
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/MzJGjCMCLAI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,59*
€ 527,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,50*
€ 524,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,09*
€ 473,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,91*
€ 450,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2632
ab € 177,07*
Sonstiges
KS Tools
140.2635
ab € 43,50*
Sonstiges
KS Tools
140.2631
ab € 410,13*
Sonstiges
KS Tools
140.2324
ab € 18,17*
Sonstiges
KS Tools
140.2322
ab € 20,79*
Sonstiges
KS Tools
140.2323
ab € 16,82*
Sonstiges
KS Tools
140.2321
ab € 20,65*
Sonstiges
KS Tools
140.2637
ab € 97,61*
Sonstiges
KS Tools
140.2638
ab € 46,48*
Sonstiges
KS Tools
140.2636
ab € 20,47*
Sonstiges
KS Tools
140.2639
ab € 28,81*
Sonstiges
KS Tools
140.2633
ab € 198,18*
Sonstiges
KS Tools
140.2630-99
ab € 86,87*
Sonstiges
KS Tools
140.2634
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.