Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Nadelfeile, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.3058
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.3058
EAN/GTIN:
     4042146142646
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
  • hohe Hiebzahl
  • mit Kunststoffheft
  • für Arbeiten im Bereich der Feinmechanik
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
5.0 mm
Form:
halbrund
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
140.3058
Hieb:
3
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeile, Nadelfeilen, Nadelfeile halbrund, nadelfeile halbrund hieb 3, nadelfeile halbrund, nadelfeile h3, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.